詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EH-12

品名 : 114x7.8mm Sフック(ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 サイズ(mm) A:7.8、B:114、C:38.1、D:38.1、X:53.8
重量 104g 使用荷重 136kg
パイプなどに通して使用できます。
最大の耐食性と耐久性を実現するSUS316製
船舶および産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

875 円(税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 416

(2026/11/06 16:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA638EH-11 101x6.3mm Sフック(ステンレス製)
EA638EH-12 114x7.8mm Sフック(ステンレス製)
EA638EH-13 157x9.6mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.8、B:114、C:38.1、D:38.1
  • A:7.8mm、B:114mm、C:38.1mm、D:38.1mm、X:53.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top