品番 : EA638EH-4
品名 : 58.4x6.3mm Sフック(ステンレス製/5個)
仕様
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:6.3、B:58.4、C:8.1、D:17.7、X:35.5 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 27.2g | 使用荷重 | 90kg |
| 入数 | 5個 | ||
| 最大の耐食性と耐久性を実現するSUS316製 | |||
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/01 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EH-1 34.2x3.1mm Sフック(ステンレス製/5個) |
| EA638EH-2 40.3x4.0mm Sフック(ステンレス製/5個) |
| EA638EH-3 49.5x4.8mm Sフック(ステンレス製/5個) |
| EA638EH-4 58.4x6.3mm Sフック(ステンレス製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
