詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-231

品名 : 14.9mm/1,995kg スイベルクレビス(ステンレス製)

仕様

使用荷重 1995kg サイズ(mm) A:14.9、B:21.5、C:17.0、D:31.7、E:12.7
F:12.7、G:15.7、X:59.6、Y:204.7、Z:38.1
材質 ステンレス 重量(g) 1687.3
破断荷重 6803kg
17-4 PHステンレス製で耐腐食性に優れています
スイベルは360°回転します。
ワッシャー、ステンレス製ピン、ピン用のねじロック液が付属しています。
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA638F-230 9.6mm/1,088kg スイベルクレビス(ステンレス製)
EA638F-231 14.9mm/1,995kg スイベルクレビス(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nB:21.5、D:31.7、F:12.7、E:12.7、A:14.9
  • サイズ(mm)\nA:14.9、B:21.5、C:17.0、D:31.7、E:12.7\nF:12.7、G:15.7、X:59.6、Y:204.7、Z:38.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top