詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FB-8

品名 : 8x64mm/250kg ロングシャックル(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/10 ●サイズ:L(誤)62mm (正)64mm (No.57 9050)

仕様

線径 8mm 口長さ 64㎜
口幅 16㎜ ネジ径 W5/16”
使用荷重 250kg 材質 ステンレス(SUS304)
重量 78g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ロングタイプ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 12:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA638FB-4 4x32mm/ 50kg ロングシャックル(ステンレス製)
EA638FB-5 5x40mm/ 90kg ロングシャックル(ステンレス製)
EA638FB-6 6x48mm/170kg ロングシャックル(ステンレス製)
EA638FB-8 8x64mm/250kg ロングシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8㎜   L:64㎜   B:16㎜\nd:16㎜   捻径:W-5/16

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top