品番 : EA638FB-84
品名 : 250kg ヒネリシャックル(ステンレス製)
仕様
| 用途 | ・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として ・端末の金具のジョイントに |
使用荷重 | 250kg |
|---|---|---|---|
| 線径 | 8mm | 口長さ | 37mm |
| 口幅 | 16mm | ねじ径 | W5/16 |
| 重量 | 71g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ステンレス製ヒネリシャックル(ツイストシャックル) | |||
| 90度ひねっているので角度を変えることができます。 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 D:8mm L:37mm B:16mm d:16mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
