詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FC-23

品名 : 31.7x119.3mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ(mm) A:9.5、B:31.7、C:26.9、D:16.0、E:27.1
F:12.7、G:9.6、H:92.2、X:59.4、Y:119.3、Z:26.1
使用荷重(kg) 1542 重量(g) 344
耐食性、耐久性に優れています。
チェーン、ワイヤーロープ、コードのねじれが望ましくない所で、商品を吊り上げたり、操作することに適しています。
頻繁に着脱が必要な場合での使用に適しています。
商品にサイズと使用荷重の刻印が入っています。
鍛造されています。
この製品は位置を決める時に使用するもので、負荷がかかった状態で旋回または回転させてはいけません。
追加説明
カタログ価格

5,720 (税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 12:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638FC-21 19.0x 84.3mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FC-22 31.7x108.4mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FC-23 31.7x119.3mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FC-24 38.1x151.6mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FC-25 44.4x 180 mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)…A:9.5、B:31.7、E:27.1、Y:119.3
  • サイズ(mm)\nA:9.5、B:31.7、C:26.9、D:16.0、E:27.1\nF:12.7、G:9.6、H:92.2、X:59.4、Y:119.3、Z:26.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top