品番 : EA638FG-1
品名 : 1088kg/10/17mm 強力型スイベル(ステンレス製)
ステンレス製で錆びにくい
仕様
| 材質 | SUS630 | 使用荷重 | 1,088kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:10、B:17、C:13、D:21 | 破断荷重 | 3855kg |
| 重量 | 435.4g | ||
| 耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| スイベルは360度回転します。 | |||
| ワッシャー、スクリューピン、クロスピン用ねじロック液付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0235ページ 1759ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FG-1 1088kg/10/17mm 強力型スイベル(ステンレス製) |
| EA638FG-2 1995kg/15/23mm 強力型スイベル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
