詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FY-1

品名 : 78.7mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行×高さ 45.2 × 78.7mm 7.9mm
吊下荷重 10kg 穴径 6.1mm
サイズ(mm) A:7.9、B:6.1、C:78.7、X:45.2、Y:12.1 材質 ステンレス(SUS316)
重量 45g
取付ねじ無し
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
取付部分は平らで鍛造されており、簡単に取り付け出来ます。
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/24 09:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA638FY-1 78.7mm フック(ステンレス製)
EA638FY-2 90.4mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:6.1、C:78.7、X:45.2、Y:12.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top