品番 : EA638FY-112
品名 : 35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)
仕様
| 適用バンド幅 | 35mm | 外寸サイズ | φ9×85 |
|---|---|---|---|
| フック内径 | 20mm | 材質 | スチール |
| 耐荷重 | 2500kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/10/25 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1722ページ 2549ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FY-112 35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) |
| EA638FY-113 50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) |
