詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GA-13

品名 : 12.7mm アイストラップ(ステンレス製/5個)

仕様

線径 12.7mm 11.1mm
サイズ A:12.7mm、B:1.5mm、C:32.2mm、D:4.6mm
X:13.7mm、Y:43.6mm、Z:11.1
使用荷重 34kg
材質 SUS304 穴径 4.6mm
入数 5個 重量 4.5g
取付ねじ無し
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/10 15:30現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638GA-10 8.1mm アイストラップ(ステンレス製/5個)
EA638GA-13 12.7mm アイストラップ(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • C:32.2mm
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:1.5、C:32.2、D:4.6、X:13.7、Y:43.6、Z:11.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top