品番 : EA638GA-22
品名 : 12.7mm アイストラップ(ステンレス製)
SUS304製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。
仕様
| A | 11.4mm | B | 10.9mm |
|---|---|---|---|
| C | 33mm | D | 57.1mm |
| E | 3.5mm | X | 13.4mm |
| Y | 68.8mm | Z | 1.27mm |
| 使用荷重(kg) | 34 | 材質 | SUS304 |
| 穴径(mm) | 3.5 | 重量 | 9g |
| 取付ねじ無し | |||
| 海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。 | |||
| ロープの擦れを防ぐ丸い形状が特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40 円(税抜)/ 44 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
代替品
![]() |
|

