品番 : EA638GB-23
品名 : 40x50mm/φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)
チェーンのよじれ防止に(リングが360度回転します)
仕様
| 線径 | 7.9mm | プレート | 40×50mm |
|---|---|---|---|
| リング径 | 19.3mm | 使用荷重 | 217kg |
| 材質 | SUS304 | 穴径 | 5.3㎜ |
| 重量(g) | 90.7 | ||
| リングは360度回転します。 | |||
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、建築用途、産業用途など、様々な用途に適しています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/11/20 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GB-21 30x34mm/φ15.2 回転パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GB-22 34x40mm/φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GB-23 40x50mm/φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
