詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GB-2P

品名 : [EA638GB-2用] バックプレート(ステンレス製)

床や壁に紐などを取り付けるのに便利です

仕様

適合品番 EA638GB-2用 材質 SUS304
重量 77g サイズ(mm) A:7.8、B:76.2、C:39.6、D:1.7、E:63.5、L:104.6
穴径 0.31”(7.8mm)
パッドアイ(別売:EA638GB-2)を付けることで、荷重の分散効果があります。
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

645 円(税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/10/29 21:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
ウェブカタログ画像
  • EA638GB-2と組み合わせて使用することで荷重の分散効果があります。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.8、B:76.2、C:39.6\nD:1.7、E:63.5、L:104.6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top