詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GB-2

品名 : 102 mm/25.4mm パッドアイ(ステンレス製)

床や壁に紐などを取り付けるのに便利です

仕様

サイズ(mm) L:102、A:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1 使用荷重 1360kg
材質 SUS316 重量 222.2g
穴径 0.33”(8.3mm)
バックプレート(別売:EA638GB-2P)を付けることで、荷重の分散効果があります。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
精密鋳造されています。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638GB-1 82.5mm/19.3mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GB-2 102 mm/25.4mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • EA638GB-2Pと組み合わせて使用することで荷重の分散効果があります。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※EA638GB-2とバックプレート(EA638GB-2P)を装着した画像です。
  • ※EA638GB-2とバックプレート(EA638GB-2P)を装着した画像です。
  • サイズ(mm)\nL:102、A:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1
  • サイズ(mm)\nA:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1、E:16.5\nF:8.8、L:101.6、X:59.9、Y:33.7、Z:8.3

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top