品番 : EA638GB-33
品名 : 40x50mm/φ50.2 回転パッドアイ(リング付)
チェーンのよじれ防止に(リングが360度回転します)
仕様
| 線径 | 7.9mm | プレート | 40×50mm |
|---|---|---|---|
| リング径 | 50.2mm | 使用荷重(kg) | 217 |
| 材質 | SUS304 | 穴径 | 7.8mm |
| 重量(g) | 145.1 | ||
| リングは360度回転します。 | |||
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、建築用途、産業用途など、様々な用途に適しています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/17 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GB-31 30x34mm/φ30.7 回転パッドアイ(リング付) |
| EA638GB-32 34x40mm/φ40.8 回転パッドアイ(リング付) |
| EA638GB-33 40x50mm/φ50.2 回転パッドアイ(リング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
