品番 : EA638GE-1
品名 : 76x22mm/16mm 強力型パッドアイ(ステンレス製)
床面にベルトや紐などを通すのに便利です。
仕様
| 線径 | 7.8mm | プレートサイズ | 76×22mm |
|---|---|---|---|
| リング径 | 16mm | 使用荷重 | 453kg |
| 材質 | SUS316 | 穴径 | 6.1mm |
| 重量 | 68g | プレート厚み | 6.1mm |
| 取付ねじ無し | |||
| 強力型で船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| バックプレートを取り付けることで、荷重の分散効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/20 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GE-1 76x22mm/16mm 強力型パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GE-2 88x31mm/19mm 強力型パッドアイ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA638GE-1P : [EA638GE-1用] バックプレート(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
