品番 : EA638GE-11P
品名 : [EA638GE-11用] バックプレート(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたSUS304製
仕様
| 材質 | SUS304 | 穴径(mm) | 4.5 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 53.9㎜ | プレートサイズ(mm) | 53.9×16 |
| EA638GE-11用バックプレート | |||
| バックプレートを付けることで、荷重分散の効果があります。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/10/29 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA638GE-11 : 53.8mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
