詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GE-11

品名 : 53.8mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたSUS304製

仕様

線径(mm) 4.8 プレートサイズ(mm) 53.8×16
使用荷重(kg) 204 材質 SUS304
穴径(mm) 4.5 リング径 12.9㎜
重量(g) 18.1 サイズ(mm) A:12.9、B:38.1、C:4.8、D:3.5、E:13.9
F:4.5、X:22.0、Y:53.8、Z:16.0
取付ねじ無し
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。
バックプレートを取り付けることで、荷重の分散効果があります。
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/09/17 15:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638GE-11 53.8mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GE-12 63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GE-13 82.5mm/22.8mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GE-14 101.6mm/28.1mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※EA638GE-12とバックプレート(EA638GE-12P)を装着した画像です。
  • ※EA638GE-12とバックプレート(EA638GE-12P)を装着した画像です。
  • サイズ(mm)\nA:12.9、B:38.1、C:4.8、D:3.5、E:13.9\nF:4.5、X:22.0、Y:53.8、Z:16.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top