品番 : EA638GE-12
品名 : 63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたSUS304製
仕様
| 線径(mm) | 5.8 | プレートサイズ(mm) | 63.5×19 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 226 | 材質 | SUS304 |
| 穴径(mm) | 4.5 | リング径 | 16mm |
| 重量(g) | 27.2 | サイズ(mm) | A:16.0、B:45.7、C:5.8、D:3.5、E:18.5 F:4.5、X:27.4、Y:63.5、Z:19.0 |
| 取付ねじ無し | |||
| 船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。 | |||
| バックプレートを取り付けることで、荷重の分散効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/17 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GE-11 53.8mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GE-12 63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GE-13 82.5mm/22.8mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GE-14 101.6mm/28.1mm パッドアイ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA638GE-12P : [EA638GE-12用] バックプレート(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
