品番 : EA638GE-13
品名 : 82.5mm/22.8mm パッドアイ(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたSUS304製
仕様
| 線径(mm) | 7.8 | プレートサイズ(mm) | 82.5×25.6 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 272 | 材質 | SUS304 |
| 穴径(mm) | 5.3 | リング径 | 22.8mm |
| 重量(g) | 63.5 | サイズ(mm) | A:22.8、B:55.8、C:7.8、D:4.8、E:21.3 F:5.3、X:33.5、Y:82.5、Z:25.6 |
| 取付ねじ無し | |||
| 船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。 | |||
| バックプレートを取り付けることで、荷重の分散効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/17 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GE-11 53.8mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GE-12 63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GE-13 82.5mm/22.8mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GE-14 101.6mm/28.1mm パッドアイ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638GE-13P : [EA638GE-13用] バックプレート(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
