詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GE-14

品名 : 101.6mm/28.1mm パッドアイ(ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたSUS304製

仕様

線径(mm) 8.8 プレートサイズ(mm) 101.6×32.5
使用荷重(kg) 362 材質 SUS304
穴径(mm) 7.1 リング径 28.1mm
重量(g) 104.3 サイズ(mm) A:28.1、B:63.5、C:8.8、D:5.0、E:23.1
F:7.1、X:37.5、Y:101.6、Z:32.5
取付ねじ無し
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。
バックプレートを取り付けることで、荷重の分散効果があります。
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 07:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1412ページ
バリエーション一覧
EA638GE-11 53.8mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GE-12 63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GE-13 82.5mm/22.8mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GE-14 101.6mm/28.1mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※EA638GE-12とバックプレート(EA638GE-12P)を装着した画像です。
  • ※EA638GE-12とバックプレート(EA638GE-12P)を装着した画像です。
  • サイズ(mm)\nA:28.1、B:63.5、C:8.8、D:5.0、E:23.1\nF:7.1、X:37.5、Y:101.6、Z:32.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top