品番 : EA638GE-14P
品名 : [EA638GE-14用] バックプレート(ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたSUS304製
仕様
| 材質 | SUS304 | 穴径(mm) | 7.1 |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ(mm) | 101.6×32.5 | ||
| EA638GE-14用バックプレート | |||
| バックプレートを付けることで、荷重分散の効果があります。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA638GE-14 : 101.6mm/28.1mm パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
