品番 : EA638GF-5
品名 : 152.4x34.7mm プレートフック(ステンレス製/2個)
仕様
| 奥行×高さ | 34×24mm | 幅 | 152mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 27mm | 穴径 | 6.3mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 471.7 |
| ロープ径 | 最大22.2mm | 入数 | 2個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 線の擦れを防ぐ磨かれた丸みのあるエッジ構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/19 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GF-4 120.7x25.4mm プレートフック(ステンレス製/2個) |
| EA638GF-5 152.4x34.7mm プレートフック(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
