品番 : EA638GK-24
品名 : 91mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)
仕様
| 全長 | 91㎜ | 幅 | 48㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 18㎜ | 使用荷重 | 60kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 126g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ハンマーでたたいてご使用ください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GK-21 48mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製) |
| EA638GK-22 67mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製) |
| EA638GK-23 80mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製) |
| EA638GK-24 91mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
