品番 : EA638GM-32
品名 : 70kg/8mm シャックル(アルミ製/ブラウン)
仕様
| 線径 | 8mm | 口長さ | 32mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 16㎜ | ねじ径 | M8 |
| カラー | ブラウン | 使用荷重 | 70kg |
| 材質 | アルミ軽合金(アルマイト加工) | 重量 | 19.5g |
| 連結金具としてご使用ください。 | |||
| ※実際の商品と色味が異なる場合がございます。 | |||
| ※環境により色褪せする場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GM-12 70kg/8mm シャックル(アルミ製/シルバー) |
| EA638GM-22 70kg/8mm シャックル(アルミ製/イエロー) |
| EA638GM-32 70kg/8mm シャックル(アルミ製/ブラウン) |
| EA638GM-42 70kg/8mm シャックル(アルミ製/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
