品番 : EA638HC-2
品名 : 29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(真鍮製)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | 真鍮 | 線径 | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 29×10mm | 口の開き | 5mm |
| 使用荷重 | 90kg | サイズ(mm) | A:3.5、B:29、C:10、D:5 |
| 重量 | 7.9g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/01 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638HC-2 29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(真鍮製) |
| EA638HC-3 31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大

