詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HS-2

品名 : 18x23.5x3.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 スチール(亜鉛メッキ) 使用荷重 40kg
サイズ(mm) A:3、B:18、C:31、D:4 重量 6g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/01 08:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638HT-2
  • 品番

    EA638HT-2

  • コメント

    同 ステンレス製

バリエーション一覧
EA638HS-3 22x27.5x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-4 25x31.5x4.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-5 28x37.5x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-6 31x 43x 6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-7 34x49.5x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-8 37x 55x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-9 40x 60x 9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-11 50x 78x12.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-12 57x 89x14.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:3、B:18、C:31、D:4

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top