詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HS-5

品名 : 28x37.5x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 スチール(亜鉛メッキ) 使用荷重 150kg
サイズ(mm) A:5、B:28、C:50、D:6.5 重量 26g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
追加説明
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1377ページ

代替品

EA638HT-5
  • 品番

    EA638HT-5

  • コメント

    同 ステンレス製

バリエーション一覧
EA638HS-3 22x27.5x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-4 25x31.5x4.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-5 28x37.5x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-6 31x 43x 6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-7 34x49.5x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-8 37x 55x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-9 40x 60x 9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-11 50x 78x12.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HS-12 57x 89x14.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:5、B:28、C:50、D:6.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top