詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HT-5

品名 : 28.0x37.5x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 SUS316 使用荷重 325kg
サイズ(mm) A:5、B:28、C:50、D:6.5 重量 26.7g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
追加説明
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/08/10 13:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1377ページ
バリエーション一覧
EA638HT-1 17.0x21.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HT-2 28.0x23.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HT-3 22.0x27.5x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HT-5 28.0x37.5x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HT-6 31.0x43.0x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HT-7 34.0x49.5x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HT-8 37.0x55.0x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HT-9 40.0x60.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HT-10 43.0x68.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:5、B:28、C:50、D:6.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top