品番 : EA638J-4
品名 : 8.0mm J型ジョイント(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | 内寸 | 38×12mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 100kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上げ | 鏡面研磨仕上 | 重量 | 44g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ピンロック式。ロック後に再び開く事は出来ません。 | |||
| チェーンにそっくりな形ですっきりジョイント | |||
| 開口部分が広く、用途が広がります。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638J-1 4.0mm J型ジョイント(ステンレス製) |
| EA638J-2 5.0mm J型ジョイント(ステンレス製) |
| EA638J-3 6.0mm J型ジョイント(ステンレス製) |
| EA638J-4 8.0mm J型ジョイント(ステンレス製) |
| EA638J-5 10.0mm J型ジョイント(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
