詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JB-126

品名 : φ6.0x 94mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径 6mm 全長 94mm
材質 ケーシング・ターミナル:SUS316
爪:SUS420(クロームメッキ)
ゆるみ止ナット・座金:真鍮
重量 147g
主にワイヤーを張る用途(現場でのワイヤーの長さ調節)にお使い下さい。
RoHS2対応品
※吊り具として使用出来ません。
追加説明
カタログ価格

8,010 (税抜)/ 8,811 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/17 23:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1365ページ
バリエーション一覧
EA638JB-123 φ3.0x 58mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-124 φ4.0x 66mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-126 φ6.0x 94mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • (L):94㎜    L1:46㎜    L2:42㎜\n L3:14㎜    W:27㎜    D:12.3㎜\n t:8.8㎜   適合ワイヤー径:6㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top