品番 : EA638JB-134
品名 : φ4.0x100mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
カタログ訂正
●ねじサイズ…(誤)7/16-20UNF(正)M8×55 (No.57 9048)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 4mm | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M8 | ねじ長 | 55㎜ |
| 材質 | ケーシング・ターミナル・六角ナット:SUS316 爪:SUS420(クロームメッキ) ゆるみ止ナット・座金:真鍮 |
重量 | 62g |
| 主にワイヤーを張る用途(現場でのワイヤーの長さ調節)にお使い下さい。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※吊り具として使用出来ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JB-133 φ3.0x 85mm ワイヤー止め金具(ステンレス製) |
| EA638JB-134 φ4.0x100mm ワイヤー止め金具(ステンレス製) |
| EA638JB-135 φ5.0x115mm ワイヤー止め金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
