品番 : EA638JD-26
品名 : 25x47x6mm 四角リング(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6㎜ | 内寸 | 47×25㎜ |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 80kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | 鏡面研磨仕上 | 重量 | 35g |
| ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用可能。かばんや衣類などの金具として。 | |||
| 接続部は溶接していますので丈夫です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JD-25 21x39x5mm 四角リング(ステンレス製) |
| EA638JD-26 25x47x6mm 四角リング(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
