品番 : EA638JF-14
品名 : 14x204mm 安全環付カラビナ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 14mm | 外寸 | 204×105㎜ |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 47mm | 使用荷重 | 400kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 596g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 不用意にフックが開くことがなく、安心な環付タイプ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※安全帯として使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,320 円(税抜)/ 10,252 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/20 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JF-12 12x169mm 安全環付カラビナ(ステンレス製) |
| EA638JF-14 14x204mm 安全環付カラビナ(ステンレス製) |
| EA638JF-16 16x229mm 安全環付カラビナ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
