詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JF-6

品名 : 6x 60mm 安全環付カラビナ(ステンレス製)

仕様

線径 6mm 外寸 64×33㎜
開口 8mm 使用荷重 100kg
材質 SUS304 重量 35g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
不用意にフックが開くことがなく、安心な環付タイプ
RoHS2対応品
※安全帯として使用できません。
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/20 19:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ
バリエーション一覧
EA638JF-6 6x 60mm 安全環付カラビナ(ステンレス製)
EA638JF-8 8x 80mm 安全環付カラビナ(ステンレス製)
EA638JF-10 10x100mm 安全環付カラビナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L:64㎜\nW:33㎜   S:8mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top