品番 : EA638JG-11
品名 : 57.0x22.0x 8.0mm スナップフック(ステンレス)
カタログ訂正
26/02/13 ●内寸 (誤)55×22mm (正)57×22mm (No.57 9050)
仕様
| 線径 | 8mm | 内寸 | 57×22mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 16mm | 使用荷重 | 50kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 59g |
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| シンプルな形状 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
