品番 : EA638JG-281
品名 : 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
リング・開口部・本体全てブラックで統一
仕様
| 内寸 | 66×26mm | 線径 | 8㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 17.8mm | リング内径 | 21.6㎜ |
| 材質 | アルミ合金 | カラー | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 462 (2026/11/13 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ 2330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JG-241 4x40mm カラビナ(アルミ/ブラック) |
| EA638JG-261 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック) |
| EA638JG-281 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
