品番 : EA638JG-6
品名 : 76mm カラビナフック(スチール)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内寸 | 65×23mm | 線径 | 7.6mm |
---|---|---|---|
開口 | 12mm | 引張り荷重 | 約137.89kg (クライミングには使用不可) |
入数 | 1個 | 全長 | 76mm |
材質 | スチール | ||
スプリング入 | |||
色指定はできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 12:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1451ページ 2437ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638JG-6B 76mm カラビナフック(スチール/40個) |
EA638JG-6 76mm カラビナフック(スチール) |
拡大
●色指定はできません。