品番 : EA638JG-72
品名 : 40x15x 5mm C型フック(ステンレス製)
仕様
| 内寸 | 40×15mm | 線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 9mm | 使用荷重 | 16kg |
| 材質 | SUS304 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/01 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JG-71 32x 9x 4mm C型フック(ステンレス製) |
| EA638JG-72 40x15x 5mm C型フック(ステンレス製) |
| EA638JG-73 50x20x 6mm C型フック(ステンレス製) |
| EA638JG-74 54x23x 8mm C型フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
