品番 : EA638JK-13
品名 : 8.0x 98mm スナップフック(抜け止付/ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | 外寸 | 98×39㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 14㎜ (外れ止め開口13mm) |
使用荷重 | 60kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 78g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 安心な外れ止め付き。チェーンなどの絡まりも防ぎます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/20 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JK-11 6.0x 72mm スナップフック(抜け止付/ステンレス製) |
| EA638JK-12 7.0x 82mm スナップフック(抜け止付/ステンレス製) |
| EA638JK-13 8.0x 98mm スナップフック(抜け止付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

