品番 : EA638JK-4
品名 : 88x28x 10mm 抜け止付カラビナ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 10mm | 内寸 | 88×28mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 13mm | 使用荷重 | 150kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 145g |
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| ワンタッチで付け外し可能 | |||
| ハズレ止め付で、安心です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JK-1 57x16x5.0mm 抜け止付カラビナ(ステンレス製) |
| EA638JK-2 66x19x6.0mm 抜け止付カラビナ(ステンレス製) |
| EA638JK-3 74x20x8.0mm 抜け止付カラビナ(ステンレス製) |
| EA638JK-4 88x28x 10mm 抜け止付カラビナ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
