詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JM-32

品名 : 80mm ロックスナップ(クローズタイプ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様 クローズタイプ 全長(mm) 80
線径(mm) 6.5 使用荷重(kg) 30
適用チェーン幅(mm) 6 材質 SUS304
ロックつまみを「O」の状態でフックにチェーンを通して開閉部を閉じた後に、ロックつまみを「C」にするとロック完了です。
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 03:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1427ページ
バリエーション一覧
EA638JM-31 82mm ロックスナップ(オープンタイプ/ステンレス製)
EA638JM-32 80mm ロックスナップ(クローズタイプ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm):\nD:6.5、L:80、W:25、S:8、d:12、t:5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top