品番 : EA638JN-21
品名 : 4.7x24mm チェーン連結リング(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS316) | サイズA | 4.7mm |
---|---|---|---|
サイズB | 24.1mm | サイズC | 14.7mm |
サイズD※ | 8.3mm ※サイズDは先端と上部の通し幅になります。 |
サイズX | 24.8mm |
サイズY | 34.2mm | サイズZ | 19.8mm |
使用荷重 | 136kg | 重量 | 18g |
2つのチェーンの端につけ、リングをかしめることでチェーン同士を連結させます。 | |||
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
船舶、産業用の索具やチェーンリングに適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/13 08:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1448ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638JN-21 4.7x24mm チェーン連結リング(ステンレス製) |
EA638JN-22 6.3x32mm チェーン連結リング(ステンレス製) |
拡大