品番 : EA638JN-34
品名 : 119.8x11.1mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 内寸(mm) | 97.6×37.2 | 線径(mm) | 11.1 |
|---|---|---|---|
| 開口 | 14.9mm | 使用荷重(kg) | 362.8 |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 190.5g |
| スクリューロック機構付(スクリューロックナットが付いているので、誤って開くのを防ぎます。) | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/06/19 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
