品番 : EA638JN-39
品名 : 127.0x12.7mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 外寸(mm) | 127.5×70.1 | 内寸(mm) | 102.1×44.7 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 12.7 | 開口 | 22.8mm |
| リング径 | 21.5mm | 使用荷重(kg) | 907 |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 290g |
| 耐食性・耐久性に優れています。 | |||
| 接触する衝撃を分散するために開口部形状を少し曲げた形状にしています。 | |||
| 鍛造されており、使用荷重が刻印されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JN-37 81.7x 7.9mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638JN-38 101.6x 9.5mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638JN-39 127.0x12.7mm スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
