品番 : EA638JP-114
品名 : 102x14.0mm スナップフック(スチール製/黒)
仕様
| 材質 | スチール(樹脂コーティング) | サイズ(mm) | A:14、B:11、L:102 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 300 | ||
| 留め具や簡易的な接続具として使用できます。 | |||
| 同等またはそれ以下の使用荷重のチェーン、ロープ、スリングとの併用に最適です。 | |||
| 樹脂コーティングされており、耐腐食性があります。 | |||
| ※登山や頭上での吊り下げ、人の体重を支える用途、スポーツ器具や遊具への使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 103 (2026/10/07 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ 2549ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JP-111 51x 6.4mm スナップフック(スチール製/黒) |
| EA638JP-112 60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒) |
| EA638JP-113 79x11.0mm スナップフック(スチール製/黒) |
| EA638JP-114 102x14.0mm スナップフック(スチール製/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
商品動画
商品紹介
