品番 : EA638JP-184
品名 : 95mm アイスナップ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 95mm | 幅 | 44mm |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 14mm | リング幅 | 18mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| 耐食性があります。 | |||
| スプリング開口により片手操作が可能です。 | |||
| ロープなどの金具に取り付けるための固定アイ付きです。 | |||
| ※本製品は軽用途向けです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/19 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JP-181 50mm アイスナップ(ステンレス製) |
| EA638JP-183 81mm アイスナップ(ステンレス製) |
| EA638JP-184 95mm アイスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
