品番 : EA638JR-2
品名 : 100x10.2mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 内寸 | 78×34g | 線径 | 10.2mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 19.1mm | 使用荷重 | 612kg |
| 全長 | 101.6mm | 材質 | SUS316 |
| 重量 | 140g | ||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| フック本体に破断荷重の刻印がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/06 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JR-1 75x 7.9mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638JR-2 100x10.2mm スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
