品番 : EA638JS-31
品名 : 109x56x10mm 安全環付カラビナ(ステンレス)
仕様
| 内寸 | 89×36mm | 線径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 18mm | 仕様 | 環付 |
| 使用荷重 | 215kg | 破壊荷重 | 2600kg |
| 材質 | SUS304(バレル研磨) | 重量 | 160g |
| レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広い用途で使用されています。 | |||
| 安全環が1.3倍の速さで移動します。 | |||
| 錆びにくく丈夫なSUS304製 | |||
| アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/01 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JS-31 109x56x10mm 安全環付カラビナ(ステンレス) |
| EA638JS-32 109x56x10mm 安全環付カラビナ(ステンレス/Wストッパー |
