詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JW-11

品名 : 89x36x10mm カラビナ(スチール製)

仕様

内寸 89×36㎜ 線径 10㎜
開口 20㎜ タイプ 環なし
使用荷重 140kg 破壊荷重 1700kg
材質 鉄(ニッケルクロムメッキ) 重量 148g
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広い分野で使用されています。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/01 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1379ページ
バリエーション一覧
EA638JW-11 89x36x10mm カラビナ(スチール製)
EA638JW-12 89x36x10mm カラビナ(スチール製/安全環付)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入り\n本商品は「11:環なしタイプ」です。
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top